Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LL-100-B-25-B

  • ERIKS:14735842
Image 1
Ajouter à la liste

448,94 €/ Unitéhors TVA

543,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LL
Code
LL-100-B-25-B
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
189 mm
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
160 mm