Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LL-090-L-20-B

  • ERIKS:14735839
Image 1
Ajouter à la liste

123,85 €/ Unitéhors TVA

149,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LL
Code
LL-090-L-20-B
Taille
90
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
424 mm
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm