Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LL-090-E-03-B/4

  • ERIKS:14735833
Image 1
Ajouter à la liste

417,97 €/ Unitéhors TVA

505,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LL
Code
LL-090-E-03-B/4
Taille
90
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
424 mm
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm