119,54 €/ Unitéhors TVA
144,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | LL |
Code | LL-080-E-20-B/4 |
Taille | 80 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 194 mm |
Diamètre intérieur | 91.4 mm |
Diamètre extérieur | 128 mm |