Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LL-080-E-10-B/4

  • ERIKS:14297206
Image 1
Ajouter à la liste

119,54 €/ Unitéhors TVA

144,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LL
Code
LL-080-E-10-B/4
Taille
80
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
194 mm
Diamètre intérieur
91.4 mm
Diamètre extérieur
128 mm