Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LL-080-B-60-B

  • ERIKS:14735826
Image 1
Ajouter à la liste

190,92 €/ Unitéhors TVA

231,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LL
Code
LL-080-B-60-B
Taille
80
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
60 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
194 mm
Diamètre intérieur
91.4 mm
Diamètre extérieur
128 mm