Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LL-050-E-20-B/4

  • ERIKS:14735821
Image 1
Ajouter à la liste

116,96 €/ Unitéhors TVA

141,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LL
Code
LL-050-E-20-B/4
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
204.5 mm
Diamètre intérieur
89 mm
Diamètre extérieur
150 mm