116,96 €/ Unitéhors TVA
141,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | LL |
Code | LL-050-E-10-B/4 |
Taille | 50 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 204.5 mm |
Diamètre intérieur | 89 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |