Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LL-050-B-60-B

  • ERIKS:14503313
Image 1
Ajouter à la liste

290,81 €/ Unitéhors TVA

351,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LL
Code
LL-050-B-60-B
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
60 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
204.5 mm
Diamètre intérieur
89 mm
Diamètre extérieur
150 mm