Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LL-045-E-10-B/4

  • ERIKS:14297182
Image 1
Ajouter à la liste

71,83 €/ Unitéhors TVA

86,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LL
Code
LL-045-E-10-B/4
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
153 mm
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
115.5 mm