Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LL-045-B-60-B

  • ERIKS:14735816
Image 1
Ajouter à la liste

279,45 €/ Unitéhors TVA

338,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LL
Code
LL-045-B-60-B
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
60 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
153 mm
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
115.5 mm