Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LL-045-B-100-B

  • ERIKS:14735814
Image 1
Ajouter à la liste

102,31 €/ Unitéhors TVA

123,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LL
Code
LL-045-B-100-B
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
153 mm
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
115.5 mm