149,11 €/ Unitéhors TVA
180,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | AD |
Code | AD-033-B-60-B |
Taille | 33 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 60 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant d'aspiration |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 226 mm |
Diamètre intérieur | 59 mm |
Diamètre extérieur | 89 mm |