Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant AD-033-B-40-B

  • ERIKS:14736964
Image 1
Ajouter à la liste

197,20 €/ Unitéhors TVA

238,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
AD
Code
AD-033-B-40-B
Taille
33
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant d'aspiration
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
226 mm
Diamètre intérieur
59 mm
Diamètre extérieur
89 mm