114,31 €/ Unitéhors TVA
138,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | AD |
Code | AD-030-B-80-B |
Taille | 30 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 80 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant d'aspiration |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 193 mm |
Diamètre intérieur | 59 mm |
Diamètre extérieur | 83 mm |