Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant AD-030-B-60-B

  • ERIKS:14736963
Image 1
Ajouter à la liste

134,20 €/ Unitéhors TVA

162,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
AD
Code
AD-030-B-60-B
Taille
30
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
60 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant d'aspiration
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
193 mm
Diamètre intérieur
59 mm
Diamètre extérieur
83 mm