34,04 €/ Unitéhors TVA
41,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SF |
Code | SF-6720 |
Taille | 67 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément cartouche à visser |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 168 mm |
Diamètre extérieur | 128 mm |