Eriks
STAUFF

STAUFF Elément de filtre SF6520

  • ERIKS:12089603
Image 1
Ajouter à la liste

19,48 €/ Unitéhors TVA

23,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SF
Code
SF-6520
Taille
65
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
147 mm
Diamètre intérieur
0 mm
Diamètre extérieur
93.2 mm