Eriks
STAUFF

STAUFF Elément de filtre SF6511

  • ERIKS:12089592
Image 1
Ajouter à la liste

26,27 €/ Unitéhors TVA

31,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SF
Code
SF-6511
Taille
65
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
204 mm
Diamètre intérieur
0 mm
Diamètre extérieur
93.2 mm