19,48 €/ Unitéhors TVA
23,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SF |
Code | SF-6510 |
Taille | 65 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément cartouche à visser |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 147 mm |
Diamètre intérieur | 0 mm |
Diamètre extérieur | 93.2 mm |