58,82 €/ Unitéhors TVA
71,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SF |
Code | SF-6505 |
Taille | 65 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 12 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément cartouche à visser |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 147 mm |
Diamètre intérieur | 0 mm |
Diamètre extérieur | 93.2 mm |