18,63 €/ Unitéhors TVA
22,54 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RL |
Code | RL-009-L-20-B |
Taille | 9 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 194 mm |
Diamètre intérieur | 22.6 mm |
Diamètre extérieur | 41.5 mm |