2,33 €/ Unitéhors TVA
2,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | DIN 931/933 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 20 |
Longueur | 50 mm |
Norme DIN | 931/933 |
Avec écrou | Non |
Pas de filetage | 2.5 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |