0,52 €/ Unitéhors TVA
0,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | DIN 931/933 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 12 |
Longueur | 35 mm |
Norme DIN | 931/933 |
Avec écrou | Non |
Pas de filetage | 1.75 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |