0,31 €/ Unitéhors TVA
0,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | DIN 933 |
Type | DIN 933 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Longueur | 30 mm |
Norme DIN | 931/933 |
Avec écrou | Non |
Pas de filetage | 1.5 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |