Eriks
STAUFF

STAUFF Écrou de rail SM-2-5D-M-W5

  • ERIKS:11356360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,35 €/ Unitéhors TVA

14,94 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SM
Groupe
2D-5D
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Norme DIN
DIN 3015-1
B
10.4 mm
G
M 8
H1
13 mm
H2
5 mm
L
25.5 mm
ØD
14 mm