1,44 €/ Unitéhors TVA
1,74 €TVA incluse
155 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SM |
Groupe | 2D-5D |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
B | 10.4 mm |
G | M 8 |
H1 | 13 mm |
H2 | 5 mm |
L | 25.5 mm |
ØD | 14 mm |