7,85 €/ Unitéhors TVA
9,50 €TVA incluse
275 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SM |
Groupe | 1-8/1D |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Norme DIN | DIN 3015-1, DIN3015-3 |
B | 10.4 mm |
G | M 6 |
H1 | 14.2 mm |
H2 | 5.5 mm |
L | 25.5 mm |
ØD | 12 mm |