Eriks
STAUFF

STAUFF Écrou de rail SM-1-8/1D-M-W4

  • ERIKS:883034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,52 €/ Unitéhors TVA

4,26 €TVA incluse

578 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SM
Groupe
1-8/1D
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
Norme DIN
DIN 3015-1, DIN3015-3
B
10.4 mm
G
M 6
H1
14.2 mm
H2
5.5 mm
L
25.5 mm
ØD
12 mm