19,70 €/ Unitéhors TVA
23,84 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | GMV |
Groupe | 6S |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
G | M 12 |
H1 | 23 mm |
H2 | 8.8 mm |
H3 | 8.8 mm |
ØD1 | 19.8 mm |
ØD4 | 24 mm |