18,65 €/ Unitéhors TVA
22,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | GMV |
Groupe | 6S |
Matériau | Acier inoxydable 304 (V2A) |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
G | M 12 |
H1 | 23 mm |
H2 | 8.8 mm |
H3 | 8.8 mm |
ØD1 | 19.8 mm |
ØD4 | 24 mm |