Eriks
STAUFF

STAUFF Écrou de rail GMV-6S-M-W3/2

  • ERIKS:912859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,48 €/ Unitéhors TVA

4,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
GMV
Groupe
6S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Norme DIN
DIN 3015-2
G
M 12
H1
23 mm
H2
8.8 mm
H3
8.8 mm
ØD1
19.8 mm
ØD4
24 mm