Eriks
STAUFF

STAUFF Écrou de rail GMV-3-5S-M-W5/2

  • ERIKS:1019218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,20 €/ Unitéhors TVA

20,81 €TVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
GMV
Groupe
3S-5S
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Norme DIN
DIN 3015-2
G
M10
H1
21 mm
H2
7.6 mm
H3
7.4 mm
ØD1
17.8 mm
ØD4
24 mm