Eriks
STAUFF

STAUFF Écrou de rail GMV-3-5S-M-W4/2

  • ERIKS:13860249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,30 €/ Unitéhors TVA

19,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
GMV
Groupe
3S-5S
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
Norme DIN
DIN 3015-2
G
M10
H1
21 mm
H2
7.6 mm
H3
7.4 mm
ØD1
17.8 mm
ØD4
24 mm