2,84 €/ Unitéhors TVA
3,44 €TVA incluse
102 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | GMV |
Groupe | 3S-5S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
G | M10 |
H1 | 21 mm |
H2 | 7.6 mm |
H3 | 7.4 mm |
ØD1 | 17.8 mm |
ØD4 | 24 mm |