Eriks
STAUFF

STAUFF Déshuileur TBA-090-B-OD-140

  • ERIKS:14870985
Image 1
Réduit l’émission de vapeurs d’huile via les dessiccateurs d’air et autres dispositifs de mise à l’air.

Caractéristiques
  • Disponible en 2 tailles de construction avec des longueurs de 140 mm ou 210 mm
  • Conçu pour les dessiccateurs d’air des séries SDB ; compatible avec les séries SDBL et SVDB à l’aide d’adaptateurs appropriés
Matériaux
  • Boîtier avec ailettes de refroidissement en aluminium
  • Raccords filetés en acier
Ajouter à la liste

347,71 €/ Unitéhors TVA

420,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
TBA-..-OD
Code
TBA-090-B-OD-140
Raccord
3/4" BSP
Diamètre extérieur
60 mm
Hauteur boîtier
140 mm