Eriks
STAUFF

STAUFF Crépine SUS-P-131-B48F-272-125-3

  • ERIKS:1058328
Image 1
Ajouter à la liste

125,85 €/ Unitéhors TVA

152,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Taille
131
Finesse de filtre
125 µm
Flux d'huile maximale
400 l/min
Type de vanne
Vanne de dérivation 0,2 bar
Raccord
3'' BSP
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Code
SUS-131-G48-272-125-P-B0.2