Eriks
STAUFF

STAUFF Crépine SUS-P-102-B32F-260-125-3

  • ERIKS:1058317
Image 1
Ajouter à la liste

65,65 €/ Unitéhors TVA

79,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Taille
102
Finesse de filtre
125 µm
Flux d'huile maximale
230 l/min
Type de vanne
Vanne de dérivation 0,2 bar
Raccord
2'' BSP
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Code
SUS-102-G32-260-125-P-B0.2