Eriks
STAUFF

STAUFF Crépine SUS-P-102-B24F-200-125-3

  • ERIKS:1058310
Image 1
Ajouter à la liste

41,21 €/ Unitéhors TVA

49,86 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Taille
102
Finesse de filtre
125 µm
Flux d'huile maximale
140 l/min
Type de vanne
Vanne de dérivation 0,2 bar
Raccord
1.1/2'' BSP
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Code
SUS-102-G24-200-125-P-B0.2