Eriks
STAUFF

STAUFF Crépine SUS-P-088-B24F-140-125-3

  • ERIKS:1058307
Image 1
Ajouter à la liste

29,22 €/ Unitéhors TVA

35,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Taille
088
Finesse de filtre
125 µm
Flux d'huile maximale
140 l/min
Type de vanne
Vanne de dérivation 0,2 bar
Raccord
1.1/2'' BSP
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Code
SUS-088-G24-140-125-P-B0.2