Eriks
STAUFF

STAUFF Crépine SUS-P-088-B20F-140-125-3

  • ERIKS:1058304
Image 1
Ajouter à la liste

26,11 €/ Unitéhors TVA

31,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Taille
088
Finesse de filtre
125 µm
Flux d'huile maximale
65 l/min
Type de vanne
Vanne de dérivation 0,2 bar
Raccord
1.1/4'' BSP
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Code
SUS-088-G20-140-125-P-B0.2