Eriks
STAUFF

STAUFF Crépine SUS-102-G32-300-125-P-B0.2

  • ERIKS:14737495
Image 1
Ajouter à la liste

67,26 €/ Unitéhors TVA

81,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Taille
102
Finesse de filtre
125 µm
Flux d'huile maximale
230 l/min
Type de vanne
Vanne de dérivation 0,2 bar
Raccord
2'' BSP
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Code
SUS-102-G32-300-125-P-B0.2