351,39 €/ Unitéhors TVA
425,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | RTF |
Type | Montage sur un réservoir |
Taille | 48 |
Code | RTF-48-O-O-B-U20/O-O-S2 |
Flux d'huile maximale | 190 l/min |
Pression de service maximum | 6.9 bar |
Raccord | 1.5/8" - 12 UN |
Type de vanne | Pas de valve |
Avec indicateur de la pollution | Non |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -25 jusqu'à 95 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Polyamide |
Matériau du joint | NBR |