Eriks
STAUFF

STAUFF Corps du filtre de retour RTF-47-O-O-B-N20+C324U/O-O-S1

  • ERIKS:14737476
Image 1
Ajouter à la liste

214,13 €/ Unitéhors TVA

259,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
RTF
Type
Montage sur un réservoir
Taille
47
Code
RTF-47-O-O-B-N20+C324U/O-O-S1
Flux d'huile maximale
378 l/min
Pression de service maximum
6.9 bar
Raccord
1.1/4" BSP
Type de vanne
Pas de valve
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -25 jusqu'à 95 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Polyamide
Matériau du joint
NBR