Eriks
STAUFF

STAUFF Corps du filtre de retour RTF-20-O-O-B-G08-O-L10

  • ERIKS:12699455
Image 1
Ajouter à la liste

54,82 €/ Unitéhors TVA

66,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
RTF
Type
Montage sur un réservoir
Taille
20
Code
RTF-20-O-O-B-G08-O-L10
Flux d'huile maximale
115 l/min
Pression de service maximum
10 bar
Raccord
1/2" BSP
Type de vanne
Pas de valve
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Polyamide
Matériau du joint
NBR