Eriks
STAUFF

STAUFF Corps du filtre de retour RTF-15-O-O-B-G16

  • ERIKS:14737474
Image 1
Ajouter à la liste

36,50 €/ Unitéhors TVA

44,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
RTF
Type
Montage sur un réservoir
Taille
15
Code
RTF-15-O-O-B-G16
Flux d'huile maximale
57 l/min
Pression de service maximum
3.4 bar
Raccord
1'' BSP
Type de vanne
Pas de valve
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Polyamide
Matériau du joint
NBR