31,59 €/ Unitéhors TVA
38,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | RTF |
Type | Montage sur un réservoir |
Taille | 10 |
Code | RTF-10-O-O-B-G08 |
Flux d'huile maximale | 38 l/min |
Pression de service maximum | 3.4 bar |
Raccord | 1/2" BSP |
Type de vanne | Pas de valve |
Avec indicateur de la pollution | Non |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Polyamide |
Matériau du joint | NBR |