Eriks
STAUFF

STAUFF Corps du filtre de retour RFB-052-O-O-B-G16-V-G16

  • ERIKS:14737472
Image 1
Ajouter à la liste

120,42 €/ Unitéhors TVA

145,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
RFB
Type
Montage sur un réservoir
Taille
052
Code
RFB-052-O-O-B-G16-V-G16
Flux d'huile maximale
185 l/min
Pression de service maximum
10 bar
Raccord
1'' BSP + sortie fileté
Type de vanne
Pas de valve
Avec indicateur de la pollution
Optique
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Polyamide renforcé de fibre de verre
Matériau du joint
NBR