91,41 €/ Unitéhors TVA
110,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | RFB |
Type | Montage sur un réservoir |
Taille | 052 |
Code | RFB-052-O-O-B-G16-O-G16 |
Flux d'huile maximale | 185 l/min |
Pression de service maximum | 10 bar |
Raccord | 1'' BSP + sortie fileté |
Type de vanne | Pas de valve |
Avec indicateur de la pollution | Non |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Polyamide renforcé de fibre de verre |
Matériau du joint | NBR |