Eriks
STAUFF

STAUFF Corps du filtre de retour RFB-052-O-O-B-G16-G42NO-O-L10

  • ERIKS:14737298
Image 1
Ajouter à la liste

154,12 €/ Unitéhors TVA

186,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
RFB
Type
Montage sur un réservoir
Taille
052
Code
RFB-052-O-O-B-G16-G42NO-O-L10
Flux d'huile maximale
185 l/min
Pression de service maximum
10 bar
Raccord
1'' BSP + sortie fileté
Type de vanne
Pas de valve
Avec indicateur de la pollution
Electrique
Plage de tension
42V
Élément filtrant inclus
Oui
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Polyamide renforcé de fibre de verre
Matériau du joint
NBR